曜日別特売
28587 ウェール コンソールチェスト クロシオ 18968078

本体

28587 ウェール コンソールチェスト クロシオ 18968078
28587 ウェール コンソールチェスト クロシオ 18968078
28587 ウェール コンソールチェスト クロシオ 18968078

ウェール コンソールチェスト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード18968078品番28587
参考基準価格(税別)¥102,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

英国スタイルのアンティーク調デザインが、お部屋を華やかに引き立てます。引出の取手や美しい木目、存在感のあるネコ脚など、英国風アンティーク家具を再現し、クラシカルな雰囲気を残しつつ、現在のニーズに対応した高品質の家具シリーズです。

仕様完成品材質天然木、ラッカー塗装質量(kg)約33寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)91.5×40.5×90.5引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(上部両サイド)17×27×7、(上部中央)33×27×7、(下部両サイド)17×27×17、(下部中央)33×27×12

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする