曜日別特売
74631 リビングワゴン クロシオ 18968130

本体

74631 リビングワゴン クロシオ 18968130
74631 リビングワゴン クロシオ 18968130
74631 リビングワゴン クロシオ 18968130
74631 リビングワゴン クロシオ 18968130
74631 リビングワゴン クロシオ 18968130
74631 リビングワゴン クロシオ 18968130

リビングワゴン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
ナチュラル
内容量1台注文コード18968130品番74631
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

リビング・玄関・書斎・子ども部屋・・・どこでも便利に使えます。
仕切板は用途に合わせて縦横どちらでも設置できます。
熱やキズに強いメラミン樹脂を使用しています。

仕様組立式材質合成樹脂化粧合板(メラミン樹脂)質量(kg)約12ナチュラル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.5×29×70引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(小2杯)30.5×23.5×4(ストッパー付)、(大1杯)30.5×23.5×6.5(ストッパー付)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする