S&K(三興製作所)
SAコーティング 超硬GCX溝用エンドミル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
刃径(Φmm)
14
9
14
15
18
22
25
シャンク径(Φmm)
16
10
16
20
25
刃長(mm)
35
25
35
40
45
50
全長(mm)
110
90
110
140
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18968155
品番
SA-GCXF 14.0
参考基準価格(税別)
¥42,990
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
剛性に優れ、溝加工に最適なSAGCXタイプの4枚刃エンドミルです。
側面加工も可能。
切削抵抗を軽減できます。
切屑の排出が抜群。
焼きばめシステム対応。
刃長(mm)
35
全長(mm)
110
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
14
材質
極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
刃数
4
表面処理
SAコーティング
ねじれ角(°)
45
外径許容差(mm)
0~-0.03