SA-GCXF 25.0 SAコーティング 超硬GCX溝用エンドミル S&K(三興製作所) 18968198

SAコーティング 超硬GCX溝用エンドミル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
刃径(Φmm)25
シャンク径(Φmm)25
刃長(mm)50
全長(mm)140
内容量1本注文コード18968198品番SA-GCXF 25.0
参考基準価格(税別)¥159,720販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

剛性に優れ、溝加工に最適なSAGCXタイプの4枚刃エンドミルです。
側面加工も可能。
切削抵抗を軽減できます。
切屑の排出が抜群。
焼きばめシステム対応。

刃長(mm)50全長(mm)140シャンク径(Φmm)25刃径(Φmm)25材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数4表面処理SAコーティングねじれ角(°)45外径許容差(mm)0~-0.03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする