S&K(三興製作所)
SAコーティング 超硬テーパネックボールエンドミル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
刃径(Φmm)
2
1
2
3
4
5
6
8
10
12
シャンク径(Φmm)
6
6
8
10
12
16
刃長(mm)
5
2.5
5
8
10
12
14
18
22
全長(mm)
80
80
60
90
70
110
120
100
130
160
140
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18968225
品番
SA-GCTNBE 1RX3°
参考基準価格(税別)
¥18,670
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
テーパーネックにより剛性をアップさせています。
高速加工にて焼入れ鋼の加工も可能。
焼きばめシステム対応。
刃長(mm)
5
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
2
寸法R(mm)
1
材質
極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
刃数
2
表面処理
SAコーティング
ねじれ角(°)
30
ボールエンドミルR許容差(mm)
0~-0.03
首勾配(°)
3
首下長1(mm)
10
首下長2(mm)
48