SA-GCTNBE 2RX1.5° SAコーティング 超硬テーパネックボールエンドミル S&K(三興製作所) 18968268

SAコーティング 超硬テーパネックボールエンドミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃径(Φmm)4
シャンク径(Φmm)6
刃長(mm)8
全長(mm)90
内容量1本注文コード18968268品番SA-GCTNBE 2RX1.5°
参考基準価格(税別)¥19,310販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

テーパーネックにより剛性をアップさせています。
高速加工にて焼入れ鋼の加工も可能。
焼きばめシステム対応。

刃長(mm)8全長(mm)90シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)4寸法R(mm)2材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2表面処理SAコーティングねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03首勾配(°)1.5首下長1(mm)17首下長2(mm)54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする