曜日別特売
SS2TL 11X55 Sコーティング エステック2枚刃エンドミル ロング刃 S&K(三興製作所) 18969494

Sコーティング エステック2枚刃エンドミル ロング刃

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
刃径(Φmm)11
シャンク径(Φmm)12
刃長(mm)55
全長(mm)110
内容量1本注文コード18969494品番SS2TL 11X55
参考基準価格(税別)¥13,980販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。
ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能。

刃長(mm)55全長(mm)110シャンク径(Φmm)12刃径(Φmm)11材質高級粉末ハイス(STEC)刃数2表面処理Sコーティングねじれ角(°)35外径許容差(mm)0~-0.03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする