S&K(三興製作所)
Sコーティング エステック2枚刃エンドミル ロング刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
刃径(Φmm)
19
7
9
11
13
14
15
17
18
19
22
シャンク径(Φmm)
20
8
10
12
16
20
刃長(mm)
75
35
45
55
65
75
全長(mm)
150
80
95
110
115
130
150
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18969555
品番
SS2TL 19X75
参考基準価格(税別)
¥32,150
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。
ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能。
刃長(mm)
75
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
20
刃径(Φmm)
19
材質
高級粉末ハイス(STEC)
刃数
2
表面処理
Sコーティング
ねじれ角(°)
35
外径許容差(mm)
0~-0.03