曜日別特売
SSアルファM 17.0 Sコーティング エステックαニックエンドミル レギュラ刃 S&K(三興製作所) 18969808

Sコーティング エステックαニックエンドミル レギュラ刃

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本注文コード18969808品番SSアルファM 17.0
参考基準価格(税別)¥30,970販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。
レギュラ刃長のため幅広い加工が可能。

材質高級粉末ハイス(STEC)刃数4全長(mm)140刃長(mm)55シャンク径(Φmm)16刃径(Φmm)17表面処理S(TiCN)コーティングねじれ角(°)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする