曜日別特売
アルファFS 40.0 αフラットニックエンドミル ショート刃 S&K(三興製作所) 18970298

αフラットニックエンドミル ショート刃

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
刃径(Φmm)40
シャンク径(Φmm)32
柄径(Φmm)32
刃長(mm)65
内容量1本注文コード18970298品番アルファFS 40.0
参考基準価格(税別)¥71,150販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

フラットニックタイプのラフィングエンドミルです。
中仕上加工が可能。

柄径(Φmm)32刃長(mm)65刃数6全長(mm)185シャンク径(Φmm)32材質コバルトハイス(HS-Co)刃径(Φmm)40首長(mm)-ねじれ角(°)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする