S&K(三興製作所)
エステック2枚刃エンドミル ショート刃
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
3.9
21
23
24
27
29
31
33
34
36
37
38
39
シャンク径(Φmm)
20
25
32
刃長(mm)
8
45
50
55
60
65
全長(mm)
60
115
130
135
145
150
全109種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18970639
品番
STEC2T 3.9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,370
高級粉末ハイスを採用しています。
溝・側面・穴あけ加工など幅広く活用できます。
刃長(mm)
8
全長(mm)
60
刃径(Φmm)
3.9
材質
高級粉末ハイス(STEC)
刃数
2
柄径(Φmm)
8
外径(Φmm)
3.9
表面処理
Sコーティング
ねじれ角(°)
35
外径許容差(mm)
0~-0.03