S&K(三興製作所)
エステック2枚刃エンドミル レギュラ刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
刃径(Φmm)
11
11
11
10.5
11.5
12
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
シャンク径(Φmm)
12
6
8
10
12
16
20
刃長(mm)
30
10
12
15
20
25
30
35
40
45
50
55
全長(mm)
100
60
65
75
85
100
110
115
120
125
130
全35種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18971655
品番
STEC2TM 11.0
参考基準価格(税別)
¥8,830
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
高級粉末ハイスを採用しています。
レギュラ刃長のため、幅広い加工が可能。
材質
高級粉末ハイス(STEC)
刃長(mm)
30
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
11
刃数
2
ねじれ角(°)
35
外径許容差(mm)
0~-0.03