曜日別特売
STEC2TL 25X90 エステック2枚刃エンドミル ロング刃 S&K(三興製作所) 18972084

エステック2枚刃エンドミル ロング刃

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃径(Φmm)25
25
30
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
35
40
シャンク径(Φmm)25
刃長(mm)90
全長(mm)170
内容量1本注文コード18972084品番STEC2TL 25X90
参考基準価格(税別)¥38,860販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

高級粉末ハイスを採用しています。
ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能。

材質高級粉末ハイス(STEC)刃長(mm)90全長(mm)170シャンク径(Φmm)25刃径(Φmm)25刃数2ねじれ角(°)35外径許容差(mm)0~-0.03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする