SIBATA(柴田科学)
共通摺合梨形フラスコ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
容量(mL)
25
10
25
50
100
200
300
摺合せ
15/25
15/25
24/40
29/42
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18972205
品番
005410-1525
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
底面が円錐形をしたフラスコです。溶媒が少なくなっても、液溜の深さを確保できます。上部の口元には、ガラス製の同じ共通すり合わせの接続が可能です。
容量(mL)
25
高さ(mm)
77
外径(Φmm)
42
摺合せ
15/25
材質
ほうけい酸ガラス