曜日別特売
STEC4TL 5X25 エステック4枚刃エンドミル ロング刃 S&K(三興製作所) 18972565

エステック4枚刃エンドミル ロング刃

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
刃径(Φmm)5
5
6
3
4
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
22
25
30
35
40
シャンク径(Φmm)6
刃長(mm)25
全長(mm)65
内容量1本注文コード18972565品番STEC4TL 5X25
参考基準価格(税別)¥7,410販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能。

材質高級粉末ハイス(STEC)刃長(mm)25全長(mm)65シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)5刃数4ねじれ角(°)33外径許容差(mm)0~-0.03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする