S&K(三興製作所)
エステック4枚刃エンドミル ロング刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
刃径(Φmm)
30
30
30
25
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
22
35
40
シャンク径(Φmm)
25
6
8
10
12
16
20
25
32
刃長(mm)
90
15
20
25
40
35
45
55
65
80
75
60
100
90
105
全長(mm)
170
55
60
65
80
95
110
115
130
145
150
135
175
170
185
190
全29種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18972793
品番
STEC4TL 30X90
参考基準価格(税別)
¥67,090
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能。
材質
高級粉末ハイス(STEC)
刃長(mm)
90
全長(mm)
170
シャンク径(Φmm)
25
刃径(Φmm)
30
刃数
4
ねじれ角(°)
33
外径許容差(mm)
0~-0.03