曜日別特売
005920-1000 セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式 SIBATA(柴田科学) 18972862

セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
容量(mL)1000
ツバ内径(Φmm)120
内容量1個注文コード18972862品番005920-1000
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の円筒形をした平底フラスコです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。Oリングをはさんで平面溝付きタイプのバンドと組み合わせて使用します。

容量(mL)1000高さ(mm)116ツバ内径(Φmm)120ツバ外径(Φmm)150胴外径(Φmm)146材質ほうけい酸ガラスタイプ平底アズワン品番64-3880-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする