S&K(三興製作所)
エステックマッスル3枚刃エンドミル レギュラ刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
刃径(Φmm)
16
6
7
8
9
12
14
15
16
18
20
25
30
シャンク径(Φmm)
16
8
10
12
16
20
25
32
刃長(mm)
40
15
20
25
30
35
40
45
50
55
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18972924
品番
STECM 16.0
参考基準価格(税別)
¥15,310
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
高級粉末ハイスを採用しています。
オリジナルの刃型により、重切削から仕上げ加工まで可能。
材質
高級粉末ハイス(STEC)
刃長(mm)
40
首下長(mm)
-
全長(mm)
115
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
16
刃数
3
ねじれ角(°)
50
外径許容差(mm)
0~-0.03
首勾配(°)
-