S&K(三興製作所)
エステックマッスル3枚刃エンドミル レギュラ刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
刃径(Φmm)
20
6
7
8
9
12
14
15
16
18
20
25
30
シャンク径(Φmm)
20
8
10
12
16
20
25
32
刃長(mm)
45
15
20
25
30
35
40
45
50
55
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18972949
品番
STECM 20.0
参考基準価格(税別)
¥23,710
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
高級粉末ハイスを採用しています。
オリジナルの刃型により、重切削から仕上げ加工まで可能。
材質
高級粉末ハイス(STEC)
刃長(mm)
45
首下長(mm)
-
全長(mm)
130
シャンク径(Φmm)
20
刃径(Φmm)
20
刃数
3
ねじれ角(°)
50
外径許容差(mm)
0~-0.03
首勾配(°)
-