STECM 25.0 エステックマッスル3枚刃エンドミル レギュラ刃 S&K(三興製作所) 18972958

エステックマッスル3枚刃エンドミル レギュラ刃

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
刃径(Φmm)25
シャンク径(Φmm)25
刃長(mm)50
内容量1本注文コード18972958品番STECM 25.0
参考基準価格(税別)¥34,720販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

高級粉末ハイスを採用しています。
オリジナルの刃型により、重切削から仕上げ加工まで可能。

材質高級粉末ハイス(STEC)刃長(mm)50首下長(mm)-全長(mm)140シャンク径(Φmm)25刃径(Φmm)25刃数3ねじれ角(°)50外径許容差(mm)0~-0.03首勾配(°)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする