S&K(三興製作所)
エステックマッスル3枚刃エンドミル ロング刃
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
16
8
10
12
20
25
30
シャンク径(Φmm)
16
10
12
20
25
32
刃長(mm)
65
35
45
55
85
105
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18973019
品番
STECML 16.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,900
高級粉末ハイスを採用しています。
ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能。
材質
高級粉末ハイス(STEC)
刃長(mm)
65
首下長(mm)
-
全長(mm)
140
刃数
3
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
16
ねじれ角(°)
50
外径許容差(mm)
0~-0.03
首勾配(°)
-