S&K(三興製作所)
キー溝用ストレートシャンクエンドミル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
22
注文コード
18973238
品番
SM 22.0 マイナス
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
材質
コバルトハイス(HS-Co)
刃長(mm)
25
全長(mm)
90
シャンク径(Φmm)
20
刃径(Φmm)
22
外径許容差(mm)
0~-0.015
刃数
2
ねじれ角(°)
15