SIBATA(柴田科学)
共通摺合冷却器 空冷式
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
内容量
1個
型式
460mm
注文コード
18973395
品番
006710-24500
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
型式
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
冷却器外部の気温によって冷却する、空冷式のシンプルな冷却器です。
材質
ほうけい酸ガラス
型式
460mm
タイプ
空冷式
寸法a(mm)
460
寸法b(mm)
16
上部摺合
19/38
下部摺合
24/40