曜日別特売
CNアルファ 50X125 コンビネーションシャンク αニックエンドミル S&K(三興製作所) 18973676

コンビネーションシャンク αニックエンドミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃長(mm)125
全長(mm)225
内容量1本注文コード18973676品番CNアルファ 50X125
参考基準価格(税別)¥163,700販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980
外径(Φmm)50柄径(Φmm)50.8材質コバルトハイス(HS-Co)刃長(mm)125全長(mm)225刃数6シャンク径(Φmm)50.8刃径(Φmm)50ねじれ角(°)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする