S&K(三興製作所)
コンビネーションシャンク αニックエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃長(mm)
205
75
105
125
155
205
255
305
全長(mm)
305
175
205
225
255
305
355
405
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18973694
品番
CNアルファ 50X205
参考基準価格(税別)
¥219,960
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
外径(Φmm)
50
柄径(Φmm)
50.8
材質
コバルトハイス(HS-Co)
刃長(mm)
205
全長(mm)
305
刃数
6
シャンク径(Φmm)
50.8
刃径(Φmm)
50
ねじれ角(°)
30