SIBATA(柴田科学)
共通摺合連結管 直管
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法a(mm)
100
100
82
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18973745
品番
007150-1515
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
同じ共通すり合わせ規格の上下を接続するための、ガラス製の連結管です。
型式
15/25-15/25
上部摺合
15/25
下部摺合
15/25
寸法a(mm)
100
寸法b(mm)
16
材質
ほうけい酸ガラス