SIBATA(柴田科学)
共通摺合連結管 分留用曲管
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法b(mm)
22
30
22
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18973955
品番
007430-19150
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
共通すり合わせ規格のメス形とオス形の接続口の向きが120°または105°の角度で曲がった分留に使われるガラス製の連結管です。メス形までの長さの方がオス形までよりも長くなっています。
材質
ほうけい酸ガラス
型式
19/38-19/38
寸法a(mm)
150
角度(°)
105
寸法b(mm)
22
上部摺合
19/38
下部摺合
19/38