S&K(三興製作所)
ラフィングボールエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
18975313
品番
REB 12.5R
参考基準価格(税別)
¥45,490
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
25
柄径(Φmm)
25
材質
コバルトハイス(HS-Co)
刃長(mm)
60
全長(mm)
180
刃数
4
シャンク径(Φmm)
25
刃径(Φmm)
25
寸法R(mm)
12.5
ねじれ角(°)
30
ボールエンドミルR許容差(mm)
0~-0.05