RANGS JAPAN(ラングスジャパン)
ラングススクーター ブラック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
18975428
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
従来のキックスケートにデザイン性を持たせ、スポーツとしてのスクーターにファッション性が加わり、ハンドルの長さが3段階に調整可能で子供も大人も使用可能。
幅(mm)
330
色
ブラック
高さ(mm)
700
質量(g)
2300
奥行(mm)
710
バイオマスプラ(BP)マーク登録番号
0