曜日別特売
013050-116A ガラスろ過器るつぼ形 1G SIBATA(柴田科学) 18975915

 

013050-116A ガラスろ過器るつぼ形 1G SIBATA(柴田科学) 18975915
013050-116A ガラスろ過器るつぼ形 1G SIBATA(柴田科学) 18975915

ガラスろ過器るつぼ形 1G

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(3個)型式1GP16注文コード18975915品番013050-116A
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

るつぼの形状をしたガラス製のフィルター付きろ過器です。ゴムアダプターを利用して吸引びんと接続して使用します。

用途
精密ろ過分析、かなり細かい沈殿物(例、BaSO4,Cu2+)の分析操作、とくに微細な沈殿物の予備操作、水銀の逆止弁および閉支弁に。
液体のろ過用
材質ほうけい酸ガラス型式1GP16容量(mL)30高さ(mm)60フィルター穴径(μm)10~16ろ過板直径(Φmm)34

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-20
用途: 化学実験
教育・研究機関

物は問題ない。ただ、1個単位で3つ買ったほうが1箱(3個入)で買うより少し安いという価格設定が不思議だった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ろ過器/ブフナロート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする