013050-216A ガラスろ過器 2G るつぼ形 SIBATA(柴田科学) 18975976

 

013050-216A ガラスろ過器 2G るつぼ形 SIBATA(柴田科学) 18975976
013050-216A ガラスろ過器 2G るつぼ形 SIBATA(柴田科学) 18975976

ガラスろ過器 2G るつぼ形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(3個)型式2GP16注文コード18975976品番013050-216A
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

るつぼの形状をしたガラス製のフィルター付きろ過器です。ゴムアダプターを利用して吸引びんと接続して使用します。

容量(mL)50材質ほうけい酸ガラス型式2GP16高さ(mm)60フィルター穴径(μm)10~16ろ過板直径(Φmm)34

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ろ過器/ブフナロート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする