013110-11250A ガラスろ過器 11G 円筒ロート形 SIBATA(柴田科学) 18976116

 

013110-11250A ガラスろ過器 11G 円筒ロート形 SIBATA(柴田科学) 18976116
013110-11250A ガラスろ過器 11G 円筒ロート形 SIBATA(柴田科学) 18976116

ガラスろ過器 11G 円筒ロート形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(3個)
ポアサイズ(μm)160~250
内容量1箱(3個)注文コード18976116品番013110-11250A
参考基準価格(税別)¥20,100販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

容量が60mLでガラス製フィルター付き円筒形のロートです。

容量(mL)60材質ほうけい酸ガラス型式11GP250ポアサイズ(μm)160~250足長(mm)70足外径(Φmm)9フィルター穴径(μm)160~250アズワン品番1-4384-04ろ過板直径(Φmm)39

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ろ過器/ブフナロート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする