013110-26100 ガラスろ過器 26G ブフナロート形 SIBATA(柴田科学) 18976362

 

013110-26100 ガラスろ過器 26G ブフナロート形 SIBATA(柴田科学) 18976362
013110-26100 ガラスろ過器 26G ブフナロート形 SIBATA(柴田科学) 18976362

ガラスろ過器 26G ブフナロート形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ポアサイズ(μm)40~100
内容量1個注文コード18976362品番013110-26100
参考基準価格(税別)¥34,200販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

容量が750mLでガラス製フィルター付きブフナ形のロートです。

ろ過板直径(Φmm)110容量(mL)750材質ほうけい酸ガラス型式26GP100ポアサイズ(μm)40~100足長(mm)135足外径(Φmm)18フィルター穴径(μm)40~100

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ろ過器/ブフナロート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする