SIBATA(柴田科学)
分液ロート PTFEコック付
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
容量(mL)
3000
50
100
200
300
500
1000
2000
3000
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18976825
品番
014250-3000
参考基準価格(税別)
¥69,200
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
球形に近い形状なのでより効率よく撹拌され分離することができます。PTFE製のコックを使用している為、ノーグリースの開閉が可能です。
材質
ほうけい酸ガラス
容量(mL)
3000
栓共通
40/50
寸法a(mm)
561
コック
TF-27