S&K(三興製作所)
超硬2枚刃ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
刃径(Φmm)
7
0.6
1
1.5
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
16
18
20
25
シャンク径(Φmm)
8
3
4
6
8
10
12
16
20
25
ボール半径R(mm)
3.5
0.3
0.5
0.75
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
7
8
9
10
12.5
全長(mm)
90
50
60
70
80
90
100
110
130
140
160
180
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18977176
品番
GCBE 3.5R
参考基準価格(税別)
¥19,020
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能。
焼きばめシステム対応。
材質
極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
刃長(mm)
15
全長(mm)
90
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
7
ボール半径R(mm)
3.5
刃数
2
ねじれ角(°)
30
ボールエンドミルR許容差(mm)
0~-0.03