曜日別特売
015400-125 ブフナーロート ガラス目皿板封じ込み形 DURAN 18977193

ブフナーロート ガラス目皿板封じ込み形

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
適合ろ紙(mm)55
容量(mL)125
内容量1個注文コード18977193品番015400-125
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

●ガラス細孔目皿が本体に溶接されているロートです。●ろ過フィルターもガラス製のため、PTFE製目皿板が使用できない溶媒にも対応可能です。

適合ろ紙(mm)55容量(mL)125材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)60外径(Φmm)(目皿)60寸法b(mm)140上部内径(mm)72足外径(Φmm)10寸法c(mm)48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ろ過器/ブフナロート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする