S&K(三興製作所)
超硬2枚刃ボールエンドミルロングシャンク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
4
4
6
8
16
20
25
シャンク径(Φmm)
4
4
6
8
16
20
25
刃長(mm)
7
7
20
30
50
60
80
全長(mm)
100
100
120
130
200
220
230
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18977298
品番
GCBELS 2R
参考基準価格(税別)
¥15,580
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
GCBEのロングシャンクエンドミル。
深い部分の加工が可能。
焼きばめシステム対応。
材質
極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
刃長(mm)
7
全長(mm)
100
刃数
2
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
4
寸法R(mm)
2
ねじれ角(°)
30
ボールエンドミルR許容差(mm)
0~-0.03