S&K(三興製作所)
超硬4枚刃エンドミル ショート刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
8
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
シャンク径(Φmm)
8
4
6
8
10
12
16
20
刃長(mm)
20
5
10
12
15
20
25
30
35
40
45
全長(mm)
70
50
60
70
90
110
115
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18977438
品番
GC4T 8.0
参考基準価格(税別)
¥13,190
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
他社メーカのショート刃に比べて、刃長を若干長めに設定。
焼きばめシステム対応。
材質
極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
刃長(mm)
20
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
8
刃数
4
ねじれ角(°)
30
外径許容差(mm)
0~-0.03