曜日別特売
GCBE4T 4R 超硬4枚刃ボールエンドミル S&K(三興製作所) 18977578

超硬4枚刃ボールエンドミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃径(Φmm)8
シャンク径(Φmm)8
ボール半径R(mm)4
全長(mm)90
内容量1本注文コード18977578品番GCBE4T 4R
参考基準価格(税別)¥27,310販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

高速加工・高能率加工が可能。
焼きばめシステム対応。

材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃長(mm)15全長(mm)90刃数4シャンク径(Φmm)8刃径(Φmm)8ボール半径R(mm)4ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする