017200-1500 ステンレスボトル ボトルのみ(UN規格) DURAN 18978024

ステンレスボトル ボトルのみ(UN規格)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード18978024品番017200-1500
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は159,800円となります。
参考基準価格(税別)¥160,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

●GL-45キャップ仕様の新しいステンレス保存びんです。●耐腐食性の高いSUS316を採用しています。●キャップはPTFEパッキン付きです。●UN規格認証品ではありません。(ボトル形状が異なります)。

用途UN規格容量(mL)1500材質SUS高さ(mm)201口内径(Φmm)30胴外径(Φmm)120
注意
※高さには栓を含みません。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする