エスコ
建築用銅管
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
外径(Φmm)
15.88
15.88
22.22
28.58
34.92
全4種類を一覧で見る
内容量
1本(2本)
注文コード
18979470
品番
EA440DD-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,655
販売価格(税別)
¥
6,050
バスケットに入れる
直管。建築用の給湯・給水配管に使用されています。
規格
銅管:C1220T
全長(m)
2
肉厚(mm)
0.71
外径(Φmm)
15.88
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類