曜日別特売
EA550BP-1 ドライバーセット (差替式) エスコ 18979506

EA550BP-1 ドライバーセット (差替式) エスコ 18979506
EA550BP-1 ドライバーセット (差替式) エスコ 18979506
EA550BP-1 ドライバーセット (差替式) エスコ 18979506
EA550BP-1 ドライバーセット (差替式) エスコ 18979506
EA550BP-1 ドライバーセット (差替式) エスコ 18979506
EA550BP-1 ドライバーセット (差替式) エスコ 18979506

ドライバーセット (差替式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット(1セット)注文コード18979506品番EA550BP-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,120
販売価格(税別)
9,200

セット内容:ドライバーハンドル(マグネット付き)×1本、・(+)ビット(#1×25mm、#2×25mm、#3×25mm)×各1本、・(-)ビット(5.5×25mm、6.5×25mm)×各1本、・1/4”Hexビットケース(8本)×1個、・収納袋×1個、 ハンドル全長 232mm、 軸長 120mm、 差込六角対辺 6.35mm(1/4”)、 収納袋 ・サイズ 300(W)×70(D)×50(H)mm、・材質 キャンバス生地、・マチ付きで収納力があります。 ドライバーハンドルの先端はマグネット付き。

材質キャンバス生地全長(mm)232軸長(mm)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納袋:300×70×50差込六角対辺(mm)6.35 (1/4”)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする