曜日別特売
EA761LC-61B ODボード エスコ 18979689

EA761LC-61B ODボード エスコ 18979689
EA761LC-61B ODボード エスコ 18979689
EA761LC-61B ODボード エスコ 18979689
EA761LC-61B ODボード エスコ 18979689

ODボード

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1枚(1枚)注文コード18979689品番EA761LC-61B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,400
販売価格(税別)
24,000

付属品:マーカー(白)1本、イレーザー1個。壁掛け用のリングが2か所についています(スライド式)。前モデル(EA761LC-61A)はボードの色が薄かったため黒と赤のマーカーが付属していましたが、当モデルより付属マーカーは白のみとなります。付属のイレーザーで文字が消えにくい場合は市販のホワイトボードクリーナーなどをご使用ください。OD色の面のみ書き込み可能です。(裏面は使用不可)マグネットは付属しません。暗線なし。専用バッグはEA761LC-65Aをお使いください。

材質表面:スチールボード 中:ハニカムシート 裏:カラー天板 枠:アルミ質量(kg)4寸法(幅W×高さH)(mm)900 (W)×600 (H)繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする