曜日別特売
EA920PB-15C クレーンブーム用グリーススプレー エスコ 18979759

クレーンブーム用グリーススプレー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本(1本)注文コード18979759品番EA920PB-15C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,291
販売価格(税別)
4,810

ダストや粉塵を巻き込む様な潤滑箇所で使用可能。自走式やジブクレーンのブームに最適です。ワイヤーロープやケーブルの腐食保護にも最適です。ミネラルオイル基(320mm2/s)+リチウム。シリコンフリー。プラスチックも侵しません。

仕様NLGI-1~2形状スプレー使用温度範囲(℃)-20~120内容量(mL)400危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする