EA983FN-803YA シングルナット用保護キャップ エスコ 18979969

EA983FN-803YA シングルナット用保護キャップ エスコ 18979969
EA983FN-803YA シングルナット用保護キャップ エスコ 18979969

シングルナット用保護キャップ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
イエロー
寸法H1(mm)23
内容量1パック(2個)注文コード18979969品番EA983FN-803YA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥627
販売価格(税別)
570

キャップ内側にネジが切ってあります。キャップ装着時の接着材やビニールテープによる2次加工が不要です。下向きのボルトに装着しても抜け落ちることがありません。キャップ内及びキャップ縁を充填材にてコーキング処理することで、防水処理ができます。

用途全ネジボルトUボルトアンカー用シングルナット保護キャップ材質軟質塩化ビニールイエロー寸法H1(mm)23耐熱温度(℃)-18~60寸法H2(mm)15ねじサイズW3/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする