曜日別特売
EA506AB-47BB 収納ケース エスコ 18980249

 

EA506AB-47BB 収納ケース エスコ 18980249
EA506AB-47BB 収納ケース エスコ 18980249
EA506AB-47BB 収納ケース エスコ 18980249
EA506AB-47BB 収納ケース エスコ 18980249
EA506AB-47BB 収納ケース エスコ 18980249
EA506AB-47BB 収納ケース エスコ 18980249
EA506AB-47BB 収納ケース エスコ 18980249

収納ケース

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1ケース(1個)
内容量1ケース(1個)注文コード18980249品番EA506AB-47BB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,640
販売価格(税別)
12,400

積み重ね可能。バックルの成形部分に凸面が付きいているため指に引っかかりやすく、バックルをフタから取り外しやすくなっています。金属バックルの端を樹脂でカバーしていますので、作業中の軍手や衣類の引っかかりを防止します。重い荷物を入れて持ち運ぶ際にも手が痛くならないよう、持ち手部分に厚みをもたせました。

材質本体・フタ・バックル:ポリプロピレン 線材:ステンレスチャコールグレー質量(g)3300容量(L)58.7耐荷重(kg)1個当たり:45/積み重ね時:130外寸法・幅(mm)624外寸法・高さ(mm)330外寸法・奥行(mm)450コンテナ種類べた目スタッキングフタの有無あり有効内寸法・奥行(mm)378有効内寸法・高さ(mm)308有効内寸法・幅(mm)522
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする