エスコ
ラジオペンチ (コンフォートグリップ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本(1本)
注文コード
18980389
品番
EA537KB-2A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,096
販売価格(税別)
¥
7,360
バスケットに入れる
ギザ付き。精密な掴み作業および切断作業に適しています。耐歪み性に優れ、ねじっても噛み合わせが安定しています。
材質
特別工具鋼
全長(mm)
200
質量(g)
199
切断能力(mm)
中硬線:Φ3.2 硬線:Φ2.2 軟線:Φ3.2
ハンドル
コンフォート
仕上
クロムメッキ
先端角度
40°ベンド
硬度HRC(刃部)
61