曜日別特売
EA537LA-2A ロングノーズプライヤー (コンフォートグリップ) エスコ 18980407

EA537LA-2A ロングノーズプライヤー (コンフォートグリップ) エスコ 18980407
EA537LA-2A ロングノーズプライヤー (コンフォートグリップ) エスコ 18980407
EA537LA-2A ロングノーズプライヤー (コンフォートグリップ) エスコ 18980407
EA537LA-2A ロングノーズプライヤー (コンフォートグリップ) エスコ 18980407
EA537LA-2A ロングノーズプライヤー (コンフォートグリップ) エスコ 18980407

ロングノーズプライヤー (コンフォートグリップ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本(1本)注文コード18980407品番EA537LA-2A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,952
販売価格(税別)
6,320

半丸。掴み面はクロスメッシュの刻み目。高精度で扱いやすく、耐久度に優れたプロ仕様モデル。半田付け作業にも使用できます。

材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)先端径×刃長:2×54全長(mm)160質量(g)145ハンドルコンフォート仕上クロムメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする