エスコ
ロングラウンドノーズプライヤー (コンフォートグリップキ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本(1本)
注文コード
18980416
品番
EA537MA-2A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,896
販売価格(税別)
¥
5,360
バスケットに入れる
高負荷に耐え、耐摩耗性にも優れています。
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
160
質量(g)
138
先端径(mm)
2.5
本体厚さ(mm)
9.5
ハンドル
コンフォート
仕上
クロムメッキ