曜日別特売
EA584BC-1A スクリューエキストラクター エスコ 18980511

EA584BC-1A スクリューエキストラクター エスコ 18980511
EA584BC-1A スクリューエキストラクター エスコ 18980511
EA584BC-1A スクリューエキストラクター エスコ 18980511
EA584BC-1A スクリューエキストラクター エスコ 18980511

スクリューエキストラクター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット(1セット)注文コード18980511品番EA584BC-1A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,425
販売価格(税別)
6,750

セット内容:適合サイズ / 全長、・M3~M6 / 51mm、・M6~M8 / 58mm、・M8~M11 / 65mm、・M11~M14 / 72mm、・M14~M18 / 79mm。頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクターセットです。折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。 溝が細かく鋭いエッジで、取り外すボルトにしっかりグリップします。 プラスチックケース付き。

セット内容5本組材質クロムバナジウム鋼質量(g)530
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする